Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe 3W 12V 2700K 310lm G4 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246065
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     8714681451014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED-Kompaktlampe, Typ=8714681451014, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, CRI=89, Durchmesser=17.5 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=310 lm, Länge=39 mm, Nennleistung=3 W, Spannungsversorgung=12 V, Dimmbar=Ja, Energieklasse=F, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G4, Series=LED Capsule
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2700k dimmbar, led g4 dimmbar, led g4 3w, LED-Kompaktlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.