Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-LED-Lampe 5.5W 260V 4000K 500lm E27 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246023
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     8714681420782
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
Industrie-LED-Lampe, Typ=8714681420782, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=89, Durchmesser=45 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=500 lm, Länge=73 mm, Nennleistung=5.5 W, Spannungsversorgung=260 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=25000 h, Lichtfarbe=Weiss, Oberflächenqualität=-999, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=E27, Series=BaiSpecial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
56 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
51,3 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel 4000k, e27 sockel, e27 sockel 5,5w, Industrie-LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.