Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Dunkles Beige, 103 x 50.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30246003
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2669060000
EAN/GTIN:
     4064675030645
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Endplatte, Typ=2669060000, Alternative (Alias)=AEP ITB 2.5, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=50.2 mm, Länge=103 mm, Aufnahmeschaft=Endplatte, Farbe Zubehör=Dunkles Beige, Geeignet für=Reihenklemme, A-Serie, TE Connectivity, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547900000
Weitere Suchbegriffe: Endplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
20
€ 6,40*
ab € 0,29845*
€ 0,51845*
20
€ 5,46*
ab € 0,2995*
€ 0,5195*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,3186*
€ 0,5586*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,323*
€ 0,563*
Lager 115
14
1
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.