Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1kOhm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244844
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01-102A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=PT10LH01-102A2020-S, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=4.8 mm, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=12.1 mm, Länge=-999, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
17 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4333
1
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,741*
Lager 115
4494
5
€ 5,95*
ab € 0,3897*
€ 0,7644*
2
€ 5,90*
ab € 0,128*
€ 0,808*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7644*
€ 0,90964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6918*
€ 0,82324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4797*
€ 0,57084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.