Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Einbaumessgerät, 1AI 2DI 3DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244803
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     701511/8-0000-23/000
EAN/GTIN:
     4053877025955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Digital-Einbaumessgerät, 1AI 2DI 3DO, Typ=701511/8-0000-23/000, Alternative (Alias)=1857724, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Montagetiefe=78 mm, Zeichenhöhe=-999, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Timer Zähler Prozess-Eingang Einfache Anzeige, Messgerätetyp=Digitale Anzeige, Stromversorgung=110 ... 240 VAC, Messbereich Spannung=0 ... 10 V, Serien=diraVIEW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
69 mm
Nettogewicht:
191 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
191 g
Breite:
79 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Digital-Einbaumessgerät, 1AI 2DI 3DO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,76*
€ 250,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 209,71*
€ 251,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 202,72*
€ 257,38*
Frei Haus
ab € 225,23*
€ 267,68*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,57*
€ 275,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.