Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 47uF, 50V, 195mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242881
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFT1H470AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEEFT1H470AL, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.65 mm, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7.8 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Länge=5.8 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=195 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Serien=V-FT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,22*
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 115
997
1
€ 5,95*
ab € 0,3452*
€ 0,6511*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6511*
€ 0,77481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5052*
€ 0,60119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4152*
€ 0,49409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.