Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Beige, 56.9 x 2.1mm, VE%3DPackung à 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242454
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2751080000
EAN/GTIN:
     4064675267607
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Endplatte, Typ=2751080000, Alternative (Alias)=ASEP 2C 2.5, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=2.1 mm, Länge=56.9 mm, Aufnahmeschaft=Endplatte, Farbe Zubehör=Beige, Geeignet für=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Endplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,49*
3 Tage
400
20
€ 6,40*
ab € 0,28022*
€ 0,49022*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,2991*
€ 0,5191*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,3032*
€ 0,5232*
Lager 115
20
20
Frei Haus
ab € 0,7605*
€ 1,538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9405*
€ 1,1192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8705*
€ 1,0359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8505*
€ 1,0121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7605*
€ 0,905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.