Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 1 Schliesser / 1 Öffner 230V 110V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242378
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ312000R2013
EAN/GTIN:
     7612270939848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Schütz, Typ=2TAZ312000R2013, Pole=2, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=110 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=110 V, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=E290
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 14,66*
€ 20,44*
€ 5,95*
ab € 14,74*
€ 20,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 20,66*
€ 5,46*
ab € 15,60*
€ 21,55*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 49,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09981040
ab € 13,45*
Ähnlich
Eltako
21110030
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.