Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 1 Schliesser / 1 Öffner 24V 24V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242375
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TAZ311000R2043
EAN/GTIN:
     7612270940080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
installationsrelais abb
Schütz, Typ=2TAZ311000R2043, Pole=2, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=24 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=24 V, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=E297
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Schütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,53*
€ 27,64*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 20,49*
€ 27,67*
€ 5,46*
ab € 21,40*
€ 28,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,95*
€ 29,59*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 47,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.