Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais CR 2 Wechsler 12A DC 220V 640Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242235
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405611R9400
EAN/GTIN:
     4013614537264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=1SVR405611R9400, Breite=21 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom=12 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=220 V, Spulenwiderstand=640 Ω, Anschlussart=Schnellanschluss, Art der Spule=DC, Art des Relais=Nicht selbsthaltend, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Buchsenmontage, Konformität mit Normen=-999, Serie=CR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
21 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: abb leistungsrelais, ly relais, Print-Leistungsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 20,20*
Lager 115
13
€ 5,95*
ab € 15,67*
€ 25,40*
€ 3,50*
ab € 35,09*
€ 47,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.