Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KX132 Qwiic Digitaler 3-Achsen Beschleunigungssensor Breakout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241896
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     SEN-17871
EAN/GTIN:
     845156011483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungssensor sparkfun
beschleunigungsschalter
KX132 Qwiic Digitaler 3-Achsen Beschleunigungssensor Breakout , Typ=SEN-17871, Breite=25 mm, Höhe=-999, Länge=25 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Beschleunigungsmesser, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: KX132 Qwiic Digitaler 3-Achsen Beschleunigungssensor Breakout
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.