Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT232RL USB zu Seriell-Konverter-Breakout Kit, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241882
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-18289
EAN/GTIN:
     845156011551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
usb d sub adapter
FT232RL USB zu Seriell-Konverter-Breakout Kit, 3.3V, Typ=KIT-18289, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Inhalt=FT232RL USB to Serial Converter Breakout 3.3V, USB Mini-B Cable 150mm, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Schnittstellenmodul, Schnittstellen=USB 2.0 Seriell
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: FT232RL USB zu Seriell-Konverter-Breakout Kit, 3.3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.