Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BabyBuck Power Regulator Breakout Board, 3.3V, Lötanschluss, AP63203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241870
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     COM-18357
EAN/GTIN:
     845156011674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
BabyBuck Power Regulator Breakout Board, 3.3V, Lötanschluss, AP63203, Typ=COM-18357, Breite=13 mm, Höhe=-999, Länge=10 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=32 V, Versorgungsspannung min.=3.8 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Breakout-Platine, Schnittstellen=I²C
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, BabyBuck Power Regulator Breakout Board, 3.3V, Lötanschluss, AP63203
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.