Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, strahlenvernetzt, 2 ... 8mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240603
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01272
EAN/GTIN:
     653415264002
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01272, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=8 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.5 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Schlauchmaterial=Polyolefin, strahlenvernetzt, Schrumpfverhältnis=4:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
10 mm
Tiefe:
1250 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.