Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, strahlenvernetzt, 6 ... 19mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240599
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01268
EAN/GTIN:
     653415263968
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01268, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=19 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=2.15 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Schlauchmaterial=Polyolefin, strahlenvernetzt, Schrumpfverhältnis=3:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.