| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30240353 Herst.-Nr.: MM74HC14M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hex Schmitt-Trigger, invertierend, Typ=MM74HC14M, Ausgangsstrom ‚High‘=-5.2 mA, Ausgangsstrom ‚Low‘=5.2 mA, Ausgänge=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Eingänge=6, Gatterlaufzeit=188 ns, Pins=14, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Bauform=SOIC, Logik-Familie=74VHC, Logikbaustein Typ=Invertierender Schmitt-Trigger, MSL=Stufe-1, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, LS-Logik, 74VHC, 74VHC Logic, 74VHC Logik, VHC Logic, VHC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, Hex Schmitt-Trigger, invertierend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1100 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,28* | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,28* | € 0,67* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,45* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|