Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter CMOS, CMOS Hex 188 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1840987
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC14M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = CMOS
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 188 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 8.75mm

Der MM74HC14 nutzt Advanced Silizium-Gate-CMOS-Technologie, um die geringe Verlustleistung und hohe Störfestigkeit von Standard-CMOS zu erreichen sowie die Fähigkeit, 10 LS-TTL-Lasten anzutreiben. Die Logikfamilie 74HC ist funktionell und pinout-kompatibel mit der Standardlogikfamilie 74LS. Alle Eingänge sind durch interne Diodenklemmen an VCC und Masse vor Schäden durch statische Entladung geschützt.Typische Laufzeit: 13 ns Großer Versorgungsspannungsbereich: 2-6 V Niedriger Ruhestrom: Max. 20 μA (Serie 74HC) Niedriger Eingangsstrom: Max. 1 μA Fanout von 10 LS-TTL-Lasten Typische Hysteresespannung: 0,9 V bei VCC = 4,5 V Anwendungen Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter Schmitt Trigger
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
CMOS
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
188 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
8.75mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, LS-Logik, 74VHC, 74VHC Logic, 74VHC Logik, VHC Logic, VHC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 1840987, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MM74HC14M, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1100
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
3
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,68*
2 Tage
37
10
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück
Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.