Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter, SMD 600V 1.5pF 10GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238896
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2049-60-BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Überspannungsableiter, SMD, Typ=2049-60-BLF, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=8 mm, Höhe=8 mm, Isolationswiderstand min.=10 GΩ, Kapazität max.=1.5 pF, Länge=6 mm, Nennspannung=600 V, Begrenzertyp=Gasentladungsröhre mit 2 Elektroden, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, Überspannungsableiter, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,50*
Lager 115
925
5
€ 5,95*
ab € 0,432*
€ 1,2476*
1 Tag
1775
1
€ 14,99*
ab € 0,332*
€ 1,431*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,2476*
€ 1,48464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7974*
€ 0,94891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,238* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE100-HP
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.