Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chassis-Steckverbinder, Grau, Stecker, 25A, Pole - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238359
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL4MPRXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
lautsprecher steckverbinder
Chassis-Steckverbinder, Typ=NL4MPRXX, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Isolationswiderstand=100 mΩ, Kontaktwiderstand=2 mΩ, Nennspannung=250 V, Nennstrom=25 A, Pole=4, Anschlussart=Flachstecker, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Grau, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Ringfarbe=Metallic, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindertyp=Einschubrahmen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Chassis-Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,75*
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,77*
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 5,80*
1 Tag
94
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,28*
Lager 115
35
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.