Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 10W 700mA 7 ... 14V IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238147
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OTE10/220-240/700-PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
LED-Treiber, Typ=OTE10/220-240/700-PC, Ausgangsspannung DC max.=14 V, Ausgangsspannung DC min.=7 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=53 mm, Höhe=25 mm, Länge=95 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=50000 h, Nennleistung=10 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Push-In, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP20, Serie=OT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
78,3 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 10w, LED-Treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.