Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgecrimpte Leitung Squba 3.6 Buchse - Offene Enden 300mm 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237312
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215346-1104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Litze
Vorgecrimpte Leitung, Typ=215346-1104, Kabellänge=300 mm, Querschnitt AWG=20 AWG, Anschlussart Crimp A=Buchse, Anschlussart Crimp B=Offene Enden, Kabelmantelfarbe=Schwarz, Kontaktbeschichtung=Zinn, Crimp A Hersteller-Teilenr.=2153461104, Crimp A Marke=Molex, Crimp A Serie=Squba 3.6, Leitungs-/Kabeltyp=UL 11028
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Vorgecrimpte Leitungen, molex crimpstecker, crimpstecker, awg 20 litze, Vorgecrimpte Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,00*
Lager 115
200
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.