Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7uF, 10V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236974
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KKX5R6BB475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KKX5R6BB475, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.9 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,04*
1 Tag
10925
5
€ 14,99*
ab € 0,0234*
€ 0,1142*
10
€ 6,90*
ab € 0,0192*
€ 0,1504*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,123*
€ 0,2571*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.