Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 2A, 100V, Anzahl Kontakte - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233573
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-502-415-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
Stiftleiste, Typ=140-502-415-000, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=100 V, Nennstrom=2 A, Raster=2 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=140
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,065*
1000
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0803*
1 Tag
1000
50
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,081*
25
€ 5,90*
ab € 0,0415*
€ 0,0826*
Lager 115
1230
10
€ 5,95*
ab € 0,0572*
€ 0,1164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,164* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
S2B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.