Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; 140; 2mm; PIN: 2; THT; 100V; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 140; 2mm; PIN: 2; THT; 100V; 2A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; 140; 2mm; PIN: 2; THT; 100V; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-140-502-415-000
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-502-415-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
Hersteller: EDAC
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 100V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: 140
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,063*
1 Tag
1000
50
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0768*
1000
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0817*
1 Tag
4700
100
€ 14,99*
ab € 0,0357*
€ 0,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,1531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
S2B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.