| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30230987 Herst.-Nr.: TLV431BSN1T1G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spannungsreferenz, Typ=TLV431BSN1T1G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=3 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=1.24 V, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsstrom=20 mA, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, einstellbar, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,123* | € 0,15* | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,143* | € 0,364* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,177* | € 0,652* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,4421* | € 0,823* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,115* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|