Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmitt-Trigger-Ausgang-Optokoppler 4.2kV PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230885
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     H11L1SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schmitt-Trigger
onsemi optokoppler
schmitt trigger
Schmitt-Trigger-Ausgang-Optokoppler, Typ=H11L1SM, Abfallzeit Ausgang=100 ns, Anstiegszeit Ausgang=100 ns, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=30 mA, Isolierspannung=4.2 kV, Kanäle=1, Kontinuierlicher Ausgangsstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Signalrate=976 kBd, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Versorgungsspannung max.=15 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Verzögerungszeit Ausbreitung max.=4 µs, Ausgangstyp=Open-Collector, Bauform=PDIP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542391100
Weitere Suchbegriffe: Schmitt-Trigger-Ausgang-Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
1 Tag
11414
1
€ 14,99*
ab € 0,405*
€ 1,489*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,52*
Lager 115
699
5
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.