| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30230826 Herst.-Nr.: CAT24C32WI-GT3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| EEPROM, Typ=CAT24C32WI-GT3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=32 kB, Taktfrequenz max.=1 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=1 mA, Bauform=SOIC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Organisation=4 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,198* | € 0,266* | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,32* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,47* | € 0,95* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,267* | € 1,198* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|