Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 32kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 400ns SMD 4 K x 8 bit, 4096 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 32kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 400ns SMD 4 K x 8 bit, 4096 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1630882
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C32WI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042155587
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 32kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Zugriffszeit max. = 400ns

Elektrisch löschbare PROMs Seriell/I²C, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Zugriffszeit max.:
400ns
Weitere Suchbegriffe: 1630882, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24C32WIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,198*
€ 0,266*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,32*
2 Tage
2854
5
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.