Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 50V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230592
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KPX7R9BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805KPX7R9BB104, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.5 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=100 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
€ 5,90*
ab € 0,00611*
€ 0,00812*
1 Tag
120000
15000
Frei Haus
ab € 0,00895*
€ 0,01207*
15000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 115
6771
100
€ 5,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0342*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C104K5RAC7210
ab € 0,0131*
Ähnlich
Kemet
C0805C104K5RACTU
ab € 0,00988*
Ähnlich
Multicomp
MC0805B104K500CT
ab € 0,00447*
Ähnlich
Yageo
CC0805KRX7R9BB104
ab € 0,00396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.