Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 25mOhm 1% Metallschicht 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229698
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     MCS1632R025FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Shunt, Typ=MCS1632R025FER, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=1 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=25 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=0612
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4955
10
€ 5,95*
ab € 0,2111*
€ 0,3594*
1 Tag
4022
10
€ 14,99*
ab € 0,182*
€ 0,453*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,594* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
BS407
ab € 727,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.