Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesszeitanzeige LED, 6 Stellen, 25kHz, 45 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229659
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXLPT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozesszeitanzeige
Prozesszeitanzeige, Typ=PAXLPT00, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Breite Einbauöffnung=92 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Zeichenhöhe=14.2 mm, Zählfrequenz max.=25 kHz, Anschlussart=Käfigklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LED, Eingangstyp=TTL PNP NPN, Funktionen=Timer, Hintergrundbeleuchtung=Nein 999.59, Hour Counting Capacity Min.=0, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=-999, Schutzart=IP65, Zählmodus=Zeit, Serien=PAX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
85 mm
Tiefe:
222 mm
Bruttogewicht:
468 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 229,90*
€ 286,51*
Frei Haus
ab € 282,79*
€ 370,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
PAXLBK30
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.