Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion Etikett-Kit für Analoge PAX® Lite-Messgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055327
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXLBK30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9055327
Automation
Prozessautomation
Einbaumessgeräte-Zubehör
Zubehörtyp = Etikett-Kit
Zur Verwendung mit = Analoge PAX® Lite-Messgeräte

Zubehör für Messgeräte der Serie PAX. Zubehör für den Einsatz mit Messgeräten der Serie PAX. Label Kits Ermöglicht die eindeutige Kennzeichnung des Displays mit einer von 189 verschiedenen technischen Grundeinheiten. Das Etikett leuchtet vom Inneren des Messgeräts aus, wo es vor Abwaschung und schmutzigen Umgebungen geschützt ist. Wählen Sie einfach das entsprechende Etikett aus dem Kit aus und bringen Sie es auf den Kunststoffrahmen auf. - RS Best.-Nr.: ; 905-5327 905-5327 , Zur Verwendung mit PAX Lite Messgeräten 1/8 DIN-Gehäuse Gehäuse für Anwendungen, die ein wasserfestes Messgerätegehäuse erfordern. Die ENC5B ( ; 905-5539 905-5539 ) kann freistehend oder fest an einer Montagefläche befestigt werden. - Robuste Polycarbonat-Konstruktion - Vollständig versiegelt für NEMA 4X/IP65 Wash-Down - Einfache Montageoptionen USB-Programmieroptionskarte Die Steckkarte ( ; 905-5703 905-5703 ) wird in die Leiterplatte jedes PAX-Geräts eingesteckt und ermöglicht in Verbindung mit der Crimson®-Programmiersoftware die Konfiguration eines PAX-Messgeräts über einen PC. - Virtueller USB-Kommunikationsanschluss - Baudrate 300–19.2 K
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Etikett-Kit
Zur Verwendung mit:
Analoge PAX® Lite-Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,63*
€ 23,03*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 24,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
PAXLVA00
ab € 189,03*
Zubehör
Red Lion
PAXLHV00
ab € 215,44*
Zubehör
Red Lion
PAXLIT00
ab € 215,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.