Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für Serie Micro-Line, 24 V DC, 200 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229644
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     MLPS2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für Serie Micro-Line, 24 V DC, 200 mA, Typ=MLPS2000, Aufnahmeschaft=Stromversorgung, Geeignet für=DT8 CUB4 CUB5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
79 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
272 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: din netzteil, Netzteil für Serie Micro-Line, 24 V DC, 200 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 57,53*
€ 75,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 71,19*
€ 91,80*
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 91,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
88970809
ab € 80,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.