Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion Netzteil für CUB4, CUB5, DT8-Einbaumessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion Netzteil für CUB4, CUB5, DT8-Einbaumessgeräte
Artikel-Nr.:
     108EL-9055614
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     MLPS2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Zubehörtyp = Netzteil
Zur Verwendung mit = CUB4, CUB5, DT8-Einbaumessgeräte

Zubehör für Messgeräte der Serie CUB. Zubehör für den Einsatz mit Messgeräten der Serie CUB. DIN-Schienen-Montagekit Das BMK11 kann für die Montage eines MLPS ( ; 905-5614 905-5614 ) in verschiedenen Anwendungen verwendet werden. Wenn Sie eine Anzeige für die DIN-Schienenmontage benötigen, befestigen Sie einfach die DIN-Schienenclips auf der Rückseite des Kits, installieren Sie das Messgerät und rasten Sie es auf der Schiene ein. Für die Sockelmontage verwenden Sie einfach die entsprechenden Befestigungsschrauben, um das BMK11 Kit sicher zu befestigen. Sockelmontage-Kit Das BMK8 ( ; 905-5428 905-5428 ) Sockelmontage-Kit ist für die Verwendung mit Produkten der CUB7-Serie vorgesehen. Die Sockelhalterung besteht aus Stahl mit einer strukturierten schwarzen Oberfläche und umfasst vier Befestigungsbolzen und -muttern. USB-Programmieroptionskarte Die Einsteckkarte ( ; 905-5513 905-5513 ) wird in die Hauptleiterplatte eines jeden Messgeräts der CUB5-Serie eingesteckt. Sie arbeitet in Verbindung mit der Crimson®-Programmiersoftware und ermöglicht dem Benutzer die Konfiguration des CUB5-Messgeräts auf einem PC. • Virtueller USB-Kommunikationsanschluss • Baudrate 300-38,4k Netzteil Das MLPS ( ; 905-5614 905-5614 ) ist ein Gleichstrom-Netzteil, das auf der Rückseite einer Schalttafelanzeige CUB4, CUB5 oder DT8 angebracht werden kann. Es liefert Strom für das Messgerät und, falls erforderlich, für angeschlossene Sensoren. • 24 V dc • 200 mA
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Netzteil
Zur Verwendung mit:
CUB4, CUB5, DT8-Einbaumessgeräte
Weitere Suchbegriffe: din netzteil, 9055614, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, Red Lion, MLPS2000, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 57,53*
€ 75,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 71,19*
€ 91,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 91,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
88970809
ab € 80,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.