Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, WCAP-ASLL, 100uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228197
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865060653010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=865060653010, Basislänge=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=10.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=50 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=350 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WCAP-ASLL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,51*
Lager 115
1143
5
€ 5,95*
ab € 0,4466*
€ 0,9362*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,324*
€ 1,239*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9362*
€ 1,11408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8389*
€ 0,99829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6466*
€ 0,76945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6166*
€ 0,73375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5566*
€ 0,66235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,681* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.