Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35uA, 35V, 414mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228167
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160574013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860160574013, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=7000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=414 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATLL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko, alu elko 35v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 115
139
10
€ 5,95*
ab € 0,1747*
€ 0,383*
1 Tag
397
1
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,731*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3201*
€ 0,38092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2901*
€ 0,34522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.