Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1636809
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160574013
EAN/GTIN:
     5059042183993
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 7000h
Serie = WCAP-ATLL
Verlustleistungsfaktor = 12

Würth Elektronik Serie WCAP-ATLL, 105 °C, 0,1 μF – 330 μF, 105 °C. Bei der Serie WCAP-ATLL handelt es sich um langlebige Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 3000-10000 h @+105 °C Produktserie mit niedriger Impedanz und hoher Wärmebeständigkeit Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
7000h
Serie:
WCAP-ATLL
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1636809, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860160574013, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,1933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,84*
€ 229,4796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,656*
€ 229,26064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,784*
€ 216,32296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,76*
€ 198,4444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,64*
€ 184,0216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.