Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 100uA, 10V, 520mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228074
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020275015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860020275015, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=100 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=520 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATG5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, alu elko, alu elko 1000µf, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
Lager 115
275
10
€ 5,95*
ab € 0,2548*
€ 0,4988*
2 Tage
578
1
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,788*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,988* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701159
ab € 122,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.