Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 10V dc, Ø 10mm x 12mm x 12mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701159
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701159
EAN/GTIN:
     5056279083737
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12mm
Höhe = 12mm
Länge = 12mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 20%

Universal-Radialkondensatoren 6,3 bis 16 V. Axiale Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LHK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12mm
Höhe:
12mm
Länge:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, axial kondensator, alu elko 1000µf, 1701159, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10810VRL10X12, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,60*
€ 186,354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,66*
€ 182,8554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,84*
€ 164,0296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,18*
€ 156,1042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,63*
€ 144,7397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.