Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Crimpwerkzeug für Crimp-Anschlussklemmen Milli-Grid und MicroBlade 24 ... 30AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30226644
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     213309-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme
Hand-Crimpwerkzeug für Crimp-Anschlussklemmen Milli-Grid und MicroBlade, Typ=213309-1200, Gesamtlänge=-999, Querschnitt AWG max.=24 AWG, Querschnitt AWG min.=30 AWG, Serie=207129
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
361 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Hand-Crimpwerkzeug für Crimp-Anschlussklemmen Milli-Grid und MicroBlade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
29
Frei Haus
ab € 331,95*
€ 407,03*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 345,37*
€ 415,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,03*
€ 484,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.