Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset, Evolve 2-65, Stereo, On-Ear, 20kHz, Bluetooth, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30226401
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     26599-989-989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Headset, Typ=26599-989-989, Betriebsdauer=35 h, Frequenz, max.=20 kHz, Frequenz, min.=20 Hz, Gewicht=176.4 g, Kabellänge=-888, Reichweite=30 m, Farbe=Schwarz, Headset-Typ=Stereo, Mikrofon=Ja, Passform=On-Ear, Verbindungsmethode=Bluetooth, Serie=Evolve 2-65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
834 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
219
€ 7,50*
ab € 146,28*
€ 175,17*
€ 3,50*
ab € 149,53*
€ 178,71*
€ 5,00*
ab € 149,83*
€ 178,71*
€ 4,50*
ab € 151,13*
€ 180,35*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 193,23*
€ 221,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14207-61
ab € 53,09*
Zubehör
Jabra
14207-55
ab € 47,50*
Zubehör
Jabra
14207-62
ab € 53,14*
Zubehör
Jabra
14207-63
ab € 48,89*
Zubehör
Jabra
14301-48
ab € 70,80*
Zubehör
Jabra
14208-31
ab € 20,23*
Zubehör
Jabra
14208-32
ab € 20,30*
Zubehör
Jabra
14208-34
ab € 20,99*
Zubehör
Jabra
14208-33
ab € 20,96*
Zubehör
Jabra
14208-24
ab € 57,76*
Zubehör
Jabra
14208-26
ab € 59,69*
Zubehör
Jabra
14208-22
ab € 59,77*
Zubehör
Jabra
14208-25
ab € 56,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.