Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 8W 230V 4000K 1000lm G12 99mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225704
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     143857
EAN/GTIN:
     8714681438572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G12
Sockel G12
leuchtmittel g12 4000k
leuchtmittel g12
LED-Lampe, Typ=143857, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=28 mm, Farbtemperatur=4000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=1000 lm, Länge=99 mm, Nennleistung=8 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Ja, Energieklasse=E, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Kaltweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G12, Series=LED HID
Weitere Suchbegriffe: LED-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,02*
€ 30,07*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 40,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.