Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 13mm, Polyester, Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225157
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01243
EAN/GTIN:
     653415263029
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelschutzschlauch, Typ=RND 465-01243, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Hülsendurchmesser=-999, Hülsenlänge=-888, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig, Erweiterbar=Ja, Hülsenfarbe=Orange, Hülsenmaterial=Polyester
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
150 mm
Tiefe:
460 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
460 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.