Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel mit Krokodilklemme für passiven Tastkopf - Passive Tastköpfe N28xxA/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225102
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2857A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Tastkopf
keysight tastkopf
Massekabel mit Krokodilklemme für passiven Tastkopf, Typ=N2857A, Grösse (Durchmesser)=-999, Höhe=-999, Länge=120 mm, Aufnahmeschaft=Masseleitung, Geeignet für=Passive Tastköpfe N28xxA/B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
7,5 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Massekabel mit Krokodilklemme für passiven Tastkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.