| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30224211 Herst.-Nr.: MOV-14D431K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Varistor, Typ=MOV-14D431K, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.2 mm, Durchmesser=14 mm, Höhe=20 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-888, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=473 V, Konformität mit Normen=cRUus UL Listed |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 600 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,188* | | | | | | | | 20 | | € 6,90* | ab € 0,142* | € 0,256* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,128* | € 0,499* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2345* | € 0,5533* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,102* | € 0,701* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,7665* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|