Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-adriges bipolares Motorkabel 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223840
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     4837961-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
4-adriges bipolares Motorkabel 500 mm, Typ=4837961-1, Aufnahmeschaft=Motorkabel, Geeignet für=60 mm Motoren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
12,6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, leistungskabel 4 x 70, 4-adriges bipolares Motorkabel 500 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,62*
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 5,94*
€ 9,71*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 6,80*
€ 10,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.