Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, Klemmenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222436
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYF14S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel
Relaissockel, Typ=PYF14S, Breite=31 mm, Höhe=85 mm, Länge=33 mm, Pins=14, Pole=6, Stromstärke, max.=5 A, Anschlussart=Klemmenanschluss, Geeignet für=Relais der Serie MY, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Tiefe:
86 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 6,85*
1
€ 8,95*
ab € 4,63*
€ 6,88*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,47*
€ 7,83*
10
€ 5,46*
ab € 6,468*
€ 8,438*
Lager 115
81
1
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.