| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30222435 Herst.-Nr.: PYF08S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Relaissockel, Typ=PYF08S, Breite=23 mm, Höhe=85 mm, Länge=33 mm, Pins=8, Pole=2, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Klemmenanschluss, Geeignet für=Relais der Serie MY, Montageart=DIN-Schienenmontage |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,51* | € 6,50* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,397* | € 7,097* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,464* | € 7,234* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,85* | € 8,50* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,16* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|