Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, 1 Reihen, 2 Pole, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222232
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282190-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
Buchsengehäuse, Typ=282190-1, A=37.5 mm, B=23 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=2, Raster=5 mm, Reihen=1, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Serie=Timer Connector System
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
38 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,98*
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 3,24*
Lager 115
798
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.