Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Steckergehäuse
>
Artikel
TE Connectivity Junior Power Timer Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1642578
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
282190-1
EAN/GTIN:
5056282725488
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Junior Power Timer
Farbe = Schwarz
Höhe = 17.5mm
Breite = 23mm
Tiefe = 37.5mm
TE Konnektivität Juniore Leistung Zeitgeber Steckverbindergehäuse mit Sekundärer Verriegelung. Junior Power Timer-Steckverbindergehäuse in Steckdosenausführung für Buchsenkontakte mit einer 5-mm-Mittellinie. Diese Buchsengehäuse sind abgedichtet und verfügen über einen sekundären Verriegelungsmechanismus. Timer-Steckverbindergehäuse sind von Leistungs- bis hin zu Leiterplattenverbindungen mit hoher Pindichte mit einer Vielzahl von Hohlraumoptionen zugänglich. Diese Steckverbinder erkennen Zeitgeberkontakte und sind in Gehäusen für Stifte und Buchsen zugänglich. Eigenschaften und Vorteile • Steckverbinderausführung: Gehäuse für Buchsenklemmen. • Steckverbindersystem: Kabel-Platine, Kabel-Gerät. • Primäranschlussfunktion: Integriert in das Gehäuse, Terminal • Anzahl der Positionen: 55 • Rastermaß: 5 mm • Serie: Junior Power Timer
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Junior Power Timer
Farbe:
Schwarz
Höhe:
17.5mm
Breite:
23mm
Tiefe:
37.5mm
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
te connectivity steckergehäuse
,
1642578
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
2821901
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,08*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,7684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.069,164*
€ 1.272,30516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.028,532*
€ 1.223,95308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 989,40*
€ 1.177,386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 922,08*
€ 1.097,2752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen